Beli Mata Bor Frais di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS CobaltDeskripsi:- Mata bor logam HSS-Co, Standar. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135° ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h8- Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi paduan menurut DIN 338, kadar kobalt 5%- Gerus mata bor twist dari logam padat dengan kualitas permukaan bagus yang dibuat menurut standar pabrik khusus- Poros sama dengan diameter mata bor, warna mata bor: perunggu- Dua pemotong, silindris, dua alur
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-max-4. Sesuai untuk beton dan beton diperkuat, kerja tembokDapat digunakan pada semua palu rotari dengan penggenggam SDS-max4 pemotong dengan harga-kinerja yang dioptimalkanatribut:
- Cutting Direction: Kanan
- Drill Bit Shape: Two Grooves
- monotaro 4 Flute Center Cut Short End Mill (Mata Potong Bor Frais)Deskripsi:It is a high end mill suitable for side machining and finish machining. Carbon steel, alloy steel, cast iron, aluminum alloyatribut:
- Overall Length (mm): 70
- Blade Length (mm): 25
- Blade Diameter (mm): 10
- Blade Diameter Tolerance (mm): 0~+0.03
- Material: Cobalt high speed steel
- Number of Tips: 4
- Shank Diameter Tolerance (mm): h6
- Helix Angle (°): 30
- Shank Diameter (mm): 10
- BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit)Deskripsi:Mata Bor batu Marmeratribut:
- Applications: for glass, tiles
- monotaro Mata Bor Frais Pendek 4 Blade Center Cut High SpeedDeskripsi:Mata bor frais high end yang cocok untuk side processing dan finishing. Bisa digunakan untuk mengebor baja karbon, baja paduan, besi cor, paduan aluminium.atribut:
- Blade Diameter Tolerance (mm): 0 to + 0.03
- Material: Cobalt High (high speed steel)
- Number of Blades: 4
- Shank Diameter Tolerance: h6
- BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-GDeskripsi:Mata bor logam HSS-G. Mata bor twist terbuat dari baja kecepatan tinggi yang dibuat menurut DIN 338Mata bor twist pemotongan tangan kanan, Tipe N, 135?? ujung mata bor, split point yang dibuat menurut DIN 1412 C, toleransi diameter h 8Poros sama denga
- NACHI Mata Bor Frais NATAC 4 FluteDeskripsi:This is general end mill for side millingatribut:
- Helix Angle: standard
- Material: Cobalt High High Speed Steel HSSCo
- Shank Diameter Tolerance: h7
- NACHI Mata Bor Frais Super Hard Panjang 4 Flute - 6210Deskripsi:It's suitable for side milling of workpiece material from Steel and Stainless Steel to Aluminum.atribut:
- Material: High Speed Steel (HSS)
- Ishihashi Seiko Set Mata Bor StraightDeskripsi:-Drill set for general drilling.-Work Material: Soft Steel, Standard Steel, Cast Iron, Light Alloy
- monotaro Abrasive Sharpener (Alat Pengasah Mata Bor)Deskripsi:Produk ini juga sering disebut dengan Drill Sharpeneratribut:
- Package Weight (g): 86
- Operating Range (mm): Ø 2.0-12.5(5/64-1/2inch)
- Optimal Operating Rotation Speed (rpm): 2000-3500
- Grain Size: 100
- NACHI Mata Bor Frais DLC Slot Shank PanjangDeskripsi:This end mill is available for grooving continuously into slotting of Aluminum Alloy, and is suitable for milling in deep side face.atribut:
- Material: Cemented carbide
- Number of Blades: 3
- Coating: DLC coat
- Helix Angle: Strong twist
- NACHI Mata Bor Frais SG-FAX Panjangatribut:
- Number of Blades: 4
- Helix Angle: standard
- Material: High grade powder high speed high speed steel FA
- Surface Processing: G TiN coating
- NACHI Mata Bor Frais X's Mill Geo Panjang Sedangatribut:
- Material: Cemented carbide CARBIDE
- Shank Diameter Tolerance: h6
- Number of Blades: 4
- Surface Processing: Xs TiAIN coat
- Helix Angle: Strong twist
- NACHI Mata Bor Frais NATAC 3 FluteDeskripsi:This is general end mill.atribut:
- Material: Cobalt High High Speed Steel HSSCo
- Helix Angle: standard
- Tolerance (mm): 0 to -20
- monotaro Mata Bor Frais Karbid Lapis TiAlN 4-Blade 45 Degree TwistDeskripsi:Pemotongan bahan yang sangat keras dan high feed processing dapat dilakukan dengan memutar mata pisau hingga 45°, tingkat kekerasan pun juga meningkat. Mata bor ini juga tahan lama dan hasil pengeborannya rapi.atribut:
- Blade Diameter Tolerance (mm): 0 to -0.02
- Edge Type: Gash guess
- Work Material: General steel, tempering steel, high hardness steel (up to ~ 50 HRC), stainless steel, cast iron, aluminum alloy, copper alloy
- Material: Cemented carbide
- Number of Blades: 4
- Surface Processing: TiAIN
- Coating: TiAlN
- Helix Angle (Degree): 45
- NACHI Mata Bor Frais AG 2-Blades Panjangatribut:
- Number of Blades: 2
- Type: long
- Material: Cobalt High High Speed Steel HSSCo
- Coating: AG TiAlN coat
- Helix Angle: standard
- NACHI Mata Bor Frais Square Carbide MiniDeskripsi:This is miniature carbide end mill for precision molds or precision parts.atribut:
- Overall Length (mm): 40
- Helix Angle: standard
- Material: Cemented carbide
- NACHI Mata Bor Frais G Standar 3 FlutesDeskripsi:This is general coated end millatribut:
- Material: Cobalt High High Speed Steel HSSCo
- Helix Angle: standard
- Surface Processing: G TiN coating
- Tolerance (mm): 0 to -0.02
- NACHI Mata Bor Frais G Panjang 2 Bladesatribut:
- Helix Angle: standard
- Surface Processing: G TiN coating
- Material: Cobalt High High Speed Steel HSSCo
Daftar Harga Mata Bor Frais Terbaru March 2026
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS Cobalt | Rp37.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton) | Rp26.900 |
| BOSCH Hammer Drill SDS Max-4 (Mata Bor Tembok Beton) | Rp569.900 |
| monotaro 4 Flute Center Cut Short End Mill (Mata Potong Bor Frais) | Rp179.900 |
| BLITZ Diamond Core Drill (Mata Bor Granit) | Rp27.900 |
| monotaro Mata Bor Frais Pendek 4 Blade Center Cut High Speed | Rp149.900 |
| BOSCH Straight Shank Metal Drill HSS-G | Rp20.900 |
| NACHI Mata Bor Frais NATAC 4 Flute | Rp469.900 |
| NACHI Mata Bor Frais Super Hard Panjang 4 Flute - 6210 | Rp249.900 |
| Ishihashi Seiko Set Mata Bor Straight | Rp1.099.900 |
Data diperbarui pada 22/03/2026 (Harga belum termasuk PPN)




















































































































































/36P101003114-4.jpg)
/34P101003112-21.jpg)
/46P101001150-12.jpg)
/P102113370-1.jpg)





/P101571591-1.jpg)